| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-LS-1600103 Herst.-Nr.: 1600103 EAN/GTIN: 4035209370056 |
| |
|
| | |
| Layher 1-Mann-Fahrgerüst SoloTower nach DIN EN 1004 für höchste Qualität und Sicherheit Der Layher SoloTower ist ein kleines Rollgerüst aus Aluminium, welches schnell, sicher und einfach von nur einer Person bis zu einer Arbeitshöhe von 6,15 m aufgebaut werden kann. Diese leicht zu montierende fahrbare Arbeitsbühne ist in drei verschiedenen Höhenausführungen erhältlich und mit seinen sehr kompakten Baumaßen flexibel im Innen- und Aussenbereich einsetzbar. Aus wenigen Bauteilen des Fahrgerüstes kann werkzeuglos ein Transportwagen gebaut werden, der zur Lagerung und für den Transport der übrigen Gerüstteile im Fahrzeug oder auf der Baustelle Verwendung findet. - Layher SoloTower mit Arbeitsbühne 0,75 x 1,13 m, Standhöhe 3,15 m und Arbeitshöhe 5,15 m
- Gerüstteile aus Aluminium für schnelle Montage und Demontage mit nur einer Person
- Arbeitsböden aus Aluminiumrahmen mit Sperrholzeinlage als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg
- Kompakte Maße mit integriertem Transportwagen für effiziente Lager-, Transport- und Baustellenlogistik
- Sicherer Auf- und Abbau des Layher SoloTower mittels der 3-T-Methode (in der Durchstiegsluke sitzend)
- Robuste Lenkrollen für hohe Standfestigkeit und gute Manövriereigenschaften
- SoloTower Montagehaken für werkzeuglose einfache 1-Mann Montage
- Teleskopierbare Gerüststützen für sicheren Stand auch auf unebenem Untergrund
- Klappbarer Bordbrettkranz aus Aluminium für Sicherheit auf der Arbeitsplattform
- Drei verschiedene Gerüstgrößen mit Arbeitshöhen von 4,15 m bis 6,15 m
- Ideal für Montage- und Wartungsarbeiten die von einer Person ausgeführt werden
- TOP Qualität von Layher "Made in Germany"
Bei der Lieferung erhalten Sie die jeweils aktuell gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers, welcher unbedingt Folge zu leisten ist. Plattform: 0,75 x 1,13 m Standhöhe: 3,15 m Arbeitshöhe: 5,15 m |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.682,78* | € 1.810,01* | | | | Lager 7588 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.432,66* | € 2.585,41* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.436,61* | € 2.595,97* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.963,65* | € 3.129,31* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.748,67* | € 3.227,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|