Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüst Layher Solo Tower P2 hawego PLUS - AH 5,15 m | 6,65 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollgerüst Layher Solo Tower P2 hawego PLUS - AH 5,15 m | 6,65 m
Rollgerüst Layher Solo Tower P2 hawego PLUS - AH 5,15 m | 6,65 m
Rollgerüst Layher Solo Tower P2 hawego PLUS - AH 5,15 m | 6,65 m
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1600103-HP
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1600103-HP
EAN/GTIN:
     4262428231282
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Das Rollgerüst Layher Solo Tower P2 hawego PLUS Set bietet ein 1-Mann-Fahrgerüst nach DIN EN 1004 mit zusätzlicher TreppenKit-Optimierung. Der Layher SoloTower ist ein kleines Fahrgerüst aus Aluminium, das sich schnell, einfach und sicher von einer Person bis zu einer Arbeitshöhe von 5,15 m aufbauen lässt. Die leicht montierbare, fahrbare Arbeitsbühne ist durch die kompakten Baumaße flexible im Innen- sowie Außenbereich einsetzbar. Außerdem kann aus wenigen Bauteilen des Rollgerüstes werkzeuglos ein kleiner Transportwagen zusammengebaut werden, welcher zur Lagerung als auch den Transport der übrrigen Fahrgerüstteile benutzt werden kann.

Durch die zusätzliche TreppenKit-Optimierung, kann das Gerüst auch problemlos und sicher in Treppenhäusern zum Einsatz kommen. Der SoloTower in Kombination mit dem Treppenkit ist somit einen wirtschaftliche sowie sichere Alternative zu beispielsweise Sprossenleitern. Auch ist keine Komplettsperrung der Treppe am Einsatzort notwendig, da Durchgangswege erhalten bleiben.

Ausstattung Rollgerüst Layher Solo Tower P2 hawego PLUS - AH 5,15 m | 6,65 m

  • SoloTower mit Arbeitsbühne 0,75 x 1,13 m - Arbeitshöhe 5,15 
  • Gerüstteile aus Aluminium
  • Schnelle Montage - Montagehaken für werkzeuglose 1-Mann Montage
  • Sicherer Auf- und Abbau des Towers mithilfe der 3-T-Methode (in der Durchstiegsluke sitzend)
  • Kompakte Maße mit integriertem Transportwagen für effiziente Lager-, Transport- und Baustellenlogistik
  • Robuste Lenkrollen für hohe Standfestigkeit und gute Manövriereigenschaften
  • Teleskopierbare Gerüststützen für sicheren Stand auch auf unbenem Untergrund
  • Klappbarer Bordbrettkranz aus Aluminium für Sicherheit auf der Arbeitsplattform
  • Durch TreppenKit-Optimierung - Einsatz in Treppenhäusern möglich
  • Steigung und Auftritt möglich, durch an Anpassung an Treppenstufen
  • Für Standsicherheit in Treppenhäusern sorgen im Kit mitgelieferte Tele-Abstandsrohre
  • Die Höhe wird durch Spindeln ausgeglichen
  • Ideal für Wartungsarbeiten die von einer Person ausgeführt werden
  • Qualität von Layher "Made in Germany"
  • Nach DIN EN 1004 für höchste Sicherheit und Qualität

Im Lieferumfang enthalten ist eine aktuell gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers. Dieser ist unbedigt Folge zu leisten.

Standhöhe: 3,15 - 4,65 m
Arbeitshöhe: 5,15 - 6,65 m
Plattform: 0,75 x 1,13 m

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.617,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.863,06*
€ 4.597,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.828,80*
€ 4.556,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.690,83*
€ 4.392,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.627,55*
€ 4.316,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.617,58*
€ 4.304,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.