Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Bewehrungsgerüst fahrbar 1,80 x 0,75 x 4,37 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Bewehrungsgerüst fahrbar 1,80 x 0,75 x 4,37 m
Layher Bewehrungsgerüst fahrbar 1,80 x 0,75 x 4,37 m
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1408.003
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1408.003
EAN/GTIN:
     4035209405512

Die fahrbare Schalungsbühne von Layher besteht aus Bauteilen der bekannten Layher Fahrgerüst Serie. Die rollbare Arbeitsbühne aus Aluminium kann für Bewehrungsarbeiten, sowie bei Montage und Demontage von Deckenschalungen zum Einsatz kommen. Durch die Erweiterung von vier anschraubbaren Kranösen und spezieller Trägeraussteifung kann das fahrbare Gerüst problemlos mittels Krangehänge auf der Baustelle versetzt werden. Zusätzlich ist das Rollgerüst mit Gerüststützen ausgestattet und kann für jegliche weitere Arbeiten am Bauprojekt verwendet werden. Durch den Sicherheitsaufbau P2 wird der aktuellste Stand der Technik zur Erfüllung der Sicherheitsnormen gewährleistet.

Ausstattung Layher Bewehrungsgerüst fahrbar 1,80 x 0,75 x 4,37 m

  • Faltbare Grundeinheit aus Aluminium mit 8 Sprossen als Anfangsmodul
  • Standleitern aus Aluminium für einfache Aufstockung auf der Grundeinheit
  • Rückenlehnen, Diagonalen und Aussteifer aus Aluminium zum einfachen einrasten
  • Plattformen mit Durchstiegsklappe im Höhenabstand von 2,00 m aus Aluminiumrahmen mit Sperrholzeinlage
  • Lenkrollen Ø 150 mm mit höhenverstellbarer Spindel - Verstellbereich von 0,20 bis 0,35 m
  • Umlaufendes Bordbrett in der obersten Gerüstlage
  • Kranversetzbarkeit durch verschraubte Rohrverbinder aus Stahl in den Alu-Hängegerüstleitern und Trägeraussteifung in der obersten Gerüstlage (Anhängelage)
  • 4 Stück Kranösen zur Befestigung an einem 4-Punkt-Krangehänge
  • Aufstellpunkt der Gerüststützen flexibel möglich durch stufenlose Winkelverstellung
  • Sicherheitsaufbau P2 nach aktuellstem Stand der Technik
  • Fläche der Arbeitsbühne 0,75 x 1,80 (B/L)
  • Standhöhe 3,15 m - Arbeitshöhe 5,15 m
  • Zulässige Nutzlast 2,0 kN/m²
  • Flexibel einsetzbar und erweiterbar durch das Layher Baukastensystem
  • TOP Layher Qualität "Made in Germany"
  • Für das Entladen ist der Warenempfänger zuständig. Bei Spedition/Stückgut ist zur Entladung ein Stapler erforderlich.

Bei der Lieferung ernthalten Sie die jeweils aktuell gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers, welcher unbedingt Folge zu leisten ist.

Plattform: 0,75 x 1,80 m
Standhöhe: 3,15 m
Arbeitshöhe: 5,15 m

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.272,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.546,75*
€ 4.220,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.512,78*
€ 4.180,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.369,00*
€ 4.009,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.299,09*
€ 3.925,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.272,19*
€ 3.893,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.