| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-LS-1406215-OL Herst.-Nr.: 1406215-OL EAN/GTIN: 4260562040623 |
| |
|
| | |
| Layher ZIFA Aluminium-Fahrgerüst Sicherheitsaufbau P2 -hawego optimierte Ausführung mit Lenkrollen-Optimierung! Lenkrollen-Optimierung: Mit dem Austausch der vier serienmäßigen Lenkrollen 400 (Art.-Nr. 1301.150) gegen vier Lenkrollen 700 mit Spindel (Art.-Nr. 1359.200) können Sie das Layher Fahrgerüst auch auf unebenen Böden und im Außenbereich praktikabel einsetzen, wenn ein Höhenausgleich zum sicheren Stand erforderlich ist. Mit dieser hawego-optimierten Rollgerüstausführung erhöht sich der Nutzwert und ein flexibler Einsatz in der Praxis ist gewährleistet. Das praktische fahrbare Faltgerüst nach der neuen Sicherheitsaufbauvariante P2 für Arbeiten in geringer Höhe mit der Option zur Aufstockung auch für größere Aufgaben. Die Grundeinheit mit 6 Sprossen lässt sich flach zusammenfalten, platzsparend lagern und transportieren. Am Einsatzort einfach auseinander ziehen, Boden rein und fertig ist das Zimmerfahrgerüst für Arbeiten im Innnenbereich, welches aufgrund seiner Maße vollbepackt durch jede Zimmertür passt. - Grundgerüst aus Aluminium als Falteinheit für schnelle Montage
- Standleitern aus Aluminium für einfache Aufstockung auf der Grundeinheit
- Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten
- Arbeitsböden aus Aluminiumrahmen mit Sperrholzeinlage (BFU 100) auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg
- Robuste Lenkrollen für besondere Standfestigkeit mit Stahlspindel für Niveauausgleich
- Uni Montagehaken für einen leichteren, sicheren Aufbau
- Leicht, robust, langlebig
- Ab einer Standhöhe von 2,76 m Ausführung mit Fahrbalken aus Stahl zur Basisverbreiterung für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an der Wand oder Decke
- Plattformen in einem Vertikalabstand von 2,00 m
- Je nach Aufbauvariante bis zu einer max. Arbeitshöhe von 7,76 m einsetzbar bzw. erweiterbar
- Für Arbeiten an Wand, Decke, Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen - für innen und aussen
- Standardteile auch in anderen Layher Uni Fahrgerüst-Systemen flexibel einsetzbar
- TOP Qualität von Layher "Made in Germany"
- Für das Entladen ist der Warenempfänger zuständig. Bei Spedition/Stückgut ist zur Entladung ggf. ein Stapler erforderlich
Bei der Lieferung erhalten Sie die jeweils aktuell gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers, welcher unbedingt Folge zu leisten ist. Plattform: 0,75 x 1,80 m Standhöhe: 4,76 m Arbeitshöhe: 6,76 m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, Gerüst, Gerüste, Fahrgerüste, Fahrbare Gerüste, Fahrbares Gerüst, Rollgerüste, Rollbares Gerüst, Baugerüst |
| | |
| |