Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Rollgerüst Zifa hawego PLUS 1406200 - AH 3,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Rollgerüst Zifa hawego PLUS 1406200 - AH 3,00 m
Layher Rollgerüst Zifa hawego PLUS 1406200 - AH 3,00 m
Layher Rollgerüst Zifa hawego PLUS 1406200 - AH 3,00 m
Layher Rollgerüst Zifa hawego PLUS 1406200 - AH 3,00 m
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1406200-HP
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1406200-HP
EAN/GTIN:
     4260562042801
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Layher Alu Rollgerüst Zifa hawego PLUS

Das faltbare Layher Fahrgerüst aus Aluminium in der für die Praxis optimierten hawego PLUS Variante. Durch den Austausch der einfachen nicht höhenverstellbaren Gerüstrolle 400 gegen die spindelbare Lenkrolle 400 wird eine Höhenverstellung von bis zu 20 cm am Gerüst ermöglicht. Die Grundeinheit des Layher Zifa Gerüst passt auch bei hochgespindelten Lenkrollen noch ohne Probleme durch die Zimmertüre, so dass die Funktion des "Zimmer-Fahrgerüstes" auch bei der hawego PLUS Ausführung erhalten bleibt. Zusätzlich ist das Layher ZiFa hawego PLUS mit einer Durchstiegsbrücke anstelle der serienmäßigen Belagbrücke ausgestattet. Dies bietet den Vorteil, dass bei einer späteren Aufstockung des Fahrgerüst auf eines der nächstgrößeren Modelle keine zusätzliche Durchstiegsbrücke erworben werden muss. Das Layher Zifa hawego PLUS ist für alle interessant, die Ihr Rollgerüst später durch zusätzliche Gerüstteile erweitern möchten und somit bereits heute Geld sparen wollen. Ebenso ist das Faltgerüst durch die höhenverstellbaren Gerüstrollen noch flexibler einsetzbar - im Innenbereich und Aussenbereich.

  • Optimierte hawego PLUS Variante für mehr Flexibilität und spätere Kostenersparnis
  • Grundgerüst aus Aluminium als Falteinheit für schnelle Montage
  • Durchstiegsboden für spätere Erweiterung der Grundeinheit auf größere Arbeitshöhen
  • Höhenverstellbare Lenkrollen für Niveauausgleich bis ca. 20 cm für besondere Standfestigkeit
  • Leicht, robust, langlebig
  • Je nach Aufbauvariante bis zu einer max. Arbeitshöhe von 7,76 m einsetzbar bzw. erweiterbar
  • Für Arbeiten an Wand, Decke, Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen - für innen und aussen
  • Standardteile auch in anderen Layher Uni Fahrgerüst-Systemen flexibel einsetzbar
  • TOP Qualität von Layher "Made in Germany"

Bei der Lieferung erhalten Sie die jeweils aktuell gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers, welcher unbedingt Folge zu leisten ist.

Plattform: 0,75 x 1,80 m
Standhöhe: 0,99 m
Arbeitshöhe: 2,99 m

Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, Gerüst, Gerüste, Fahrgerüste, Fahrbare Gerüste, Fahrbares Gerüst, Rollgerüste, Rollbares Gerüst, Baugerüst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 693,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,38*
€ 960,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,80*
€ 948,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,75*
€ 910,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,35*
€ 878,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,29*
€ 825,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.