Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüst Layher Uni Leicht P2 hawego PLUS - AH 5,26 m | 7,03 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollgerüst Layher Uni Leicht P2 hawego PLUS - AH 5,26 m | 7,03 m
Rollgerüst Layher Uni Leicht P2 hawego PLUS - AH 5,26 m | 7,03 m
Rollgerüst Layher Uni Leicht P2 hawego PLUS - AH 5,26 m | 7,03 m
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1403203-HP
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1403203-HP
EAN/GTIN:
     4262428231305
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Das Rollgerüst Layher Uni Leicht P2 hawego PLUS Set bietet ein kompaktes, leicht fahrbares Arbeitsgerüst nach der Sicherheitsaufbauvariante P2 - welche eine sichere Bauform mit integriertem, kollektivem Seitenschut garantiert - mit zusätzlicher TreppenKit-Optimierung. Durch die zusätzliche TreppenKit-Optimierung, kann das Gerüst auch problemlos und flexibel in Treppenhäusern zum Einsatz kommen. Das Uni Leicht Rollgerüst in Kombination mit dem Treppenkit ist somit eine wirtschaftliche sowie sichere Alternative zu beispielsweise Sprossenleitern. Auch ist keine Komplettsperrung der Treppe am Einsatzort notwendig, da die Treppe durch die Erweiterung einer Alu-Durchgang-Standleiter begehbar bleibt.

Ausstattung Rollgerüst Layher Uni Leicht P2 hawego PLUS - AH 5,26 m | 7,03 m

  • Arbeitshöhe Fahrgerüst 5,26 m - Arbeitshöhe Treppengerüst 7,03 m
  • Standleitern aus Aluminium für schnelle Steckmontage
  • Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten
  • Arbeitsböden aus Aluminiumrahmen mit Sperrholzeinlage (BFU 100) auch als Durchsteig für gefahrlosen Innenaufstieg
  • Stabile Lenkrollen für besondere Standfestigkeit 
  • Durch TreppenKit-Optimierung - Einsatz in Treppenhäusern möglich
  • Entspricht aktuellen Vorschriften zur Arbeitssicherheit
  • Für Standsicherheit sorgen im Kit mitgelieferte Tele-Abstandsrohre
  • Im TreppenKit beigefügte Einhängeleitern ermöglichen einen sicheren, senkrechten Aufstieg zur Arbeitsebene
  • Die Höhe wird durch Spindeln ausgeglichen
  • Gummiunterlagen schützen die Treppenbeläge
  • Steigung und Auftritt möglich, durch Anpassung an Treppenstufen
  • Ideal für Arbeiten an Wand, Decke, Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen - für Innen und Außen
  • Standardteile auch in anderen Layher Uni Fahrgerüst-Systemen flexibel einsetzbar
  • Baukastenprinzip ermöglicht viele Aufbauvarianten
  • Qualität von Layher "Made in Germany"

Im Lieferumfang enthalten ist eine aktuell gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers. Dieser ist unbedigt Folge zu leisten.

Standhöhe: 3,26 - 5,03 m
Arbeitshöhe: 5,26 - 7,03 m
Plattform: 0,75 x 1,80 m

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.193,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.489,64*
€ 5.342,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.434,05*
€ 5.276,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.287,55*
€ 5.102,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.224,94*
€ 5.027,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.193,58*
€ 4.990,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.