Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst Layher Uni Standard P2 1401109


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgerüst Layher Uni Standard P2 1401109
Fahrgerüst Layher Uni Standard P2 1401109
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1401109
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1401109
EAN/GTIN:
     4035209206874
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Layher Uni Standard Aluminium-Fahrgerüst Sicherheitsaufbau P2

Das Original der fahrbaren Arbeitsgerüste nach der neuen Sicherheitsaufbauvariante P2, die eine sichere Bauform mit integriertem, kollektivem Seitenschutz bietet.

  • Standleitern aus Aluminium für schnelle Steckmontage
  • Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten
  • Arbeitsböden aus Aluminiumrahmen mit Sperrholzeinlage (BFU 100) auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg
  • Robuste Lenkrollen für besondere Standfestigkeit mit Stahlspindel für Niveauausgleich
  • Uni Montagehaken für einen leichteren, sicheren Aufbau
  • Leicht, robust, langlebig
  • Ab einer Standhöhe von 2,35 m Ausführung mit Fahrbalken aus Stahl, starr oder teleskopierbar
  • Plattformen in einem Vertikalabstand von 2,00 m
  • Je nach Aufbauvariante bis zu einer Arbeitshöhe von 13,38 m einsetzbar
  • Für Arbeiten an Wand, Decke, Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen - für innen und aussen
  • Standardteile auch in anderen Layher Uni Fahrgerüst-Systemen flexibel einsetzbar
  • TOP Qualität von Layher "Made in Germany"

Bei der Lieferung erhalten Sie die jeweils aktuell gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers, welcher unbedingt Folge zu leisten ist.

Plattform: 0,75 x 2,85 m
Standhöhe: 9,38 m
Arbeitshöhe: 11,38 m

Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, Gerüst, Gerüste, Fahrgerüste, Fahrbare Gerüste, Fahrbares Gerüst, Rollgerüste, Rollbares Gerüst, Baugerüst
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 3.416,44*
€ 3.558,45*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.607,10*
€ 4.859,11*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.700,30*
€ 4.859,46*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.943,72*
€ 5.113,15*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.989,56*
€ 5.151,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.859,46*
€ 5.782,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.833,55*
€ 5.751,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.734,99*
€ 5.634,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.700,30*
€ 5.593,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1249000
ab € 37,00*
Zubehör
Layher
1241285
ab € 139,43*
Zubehör
Layher
1250000
ab € 1,07*
Zubehör
Layher
1400001
ab € 165,22*
Zubehör
Layher
1400002
ab € 348,76*
Zubehör
Layher
1400003
ab € 402,00*
Zubehör
Layher
1400004
ab € 293,21*
Zubehör
Layher
1400005
ab € 400,69*
Zubehör
Layher
1400006
ab € 500,67*
Zubehör
Layher
1400007
ab € 610,36*
Zubehör
Layher
1400008
ab € 499,80*
Zubehör
Layher
1400009
ab € 613,17*
Zubehör
Layher
1400010
ab € 707,82*
Zubehör
Layher
1601192
ab € 908,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.