Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst Layher Uni Standard P2 1401107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgerüst Layher Uni Standard P2 1401107
Fahrgerüst Layher Uni Standard P2 1401107
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1401107
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1401107
EAN/GTIN:
     4035209206850
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Layher Uni Standard Aluminium-Fahrgerüst Sicherheitsaufbau P2

Das Original der fahrbaren Arbeitsgerüste nach der neuen Sicherheitsaufbauvariante P2, die eine sichere Bauform mit integriertem, kollektivem Seitenschutz bietet.

  • Standleitern aus Aluminium für schnelle Steckmontage
  • Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten
  • Arbeitsböden aus Aluminiumrahmen mit Sperrholzeinlage (BFU 100) auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg
  • Robuste Lenkrollen für besondere Standfestigkeit mit Stahlspindel für Niveauausgleich
  • Uni Montagehaken für einen leichteren, sicheren Aufbau
  • Leicht, robust, langlebig
  • Ab einer Standhöhe von 2,35 m Ausführung mit Fahrbalken aus Stahl, starr oder teleskopierbar
  • Plattformen in einem Vertikalabstand von 2,00 m
  • Je nach Aufbauvariante bis zu einer Arbeitshöhe von 13,38 m einsetzbar
  • Für Arbeiten an Wand, Decke, Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen - für innen und aussen
  • Standardteile auch in anderen Layher Uni Fahrgerüst-Systemen flexibel einsetzbar
  • TOP Qualität von Layher "Made in Germany"

Bei der Lieferung erhalten Sie die jeweils aktuell gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers, welcher unbedingt Folge zu leisten ist.

Plattform: 0,75 x 2,85 m
Standhöhe: 7,38 m
Arbeitshöhe: 9,38 m

Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, Gerüst, Gerüste, Fahrgerüste, Fahrbare Gerüste, Fahrbares Gerüst, Rollgerüste, Rollbares Gerüst, Baugerüst
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.896,71*
€ 4.078,52*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.057,16*
€ 4.145,61*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.177,49*
€ 4.265,94*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 4.094,91*
€ 4.310,98*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 4.309,72*
€ 4.398,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.145,61*
€ 4.933,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.127,92*
€ 4.912,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.074,85*
€ 4.849,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.057,16*
€ 4.828,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1249000
ab € 52,37*
Zubehör
Layher
1241285
ab € 206,83*
Zubehör
Layher
1250000
ab € 1,57*
Zubehör
Layher
1400001
ab € 246,27*
Zubehör
Layher
1400002
ab € 522,71*
Zubehör
Layher
1400003
ab € 601,97*
Zubehör
Layher
1400004
ab € 435,33*
Zubehör
Layher
1400005
ab € 600,28*
Zubehör
Layher
1400006
ab € 747,41*
Zubehör
Layher
1400007
ab € 915,04*
Zubehör
Layher
1400008
ab € 745,79*
Zubehör
Layher
1400009
ab € 913,57*
Zubehör
Layher
1400010
ab € 1.062,67*
Zubehör
Layher
1601192
ab € 1.345,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.