Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Alusteg 600 Länge 5,20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Alusteg 600 Länge 5,20 m
Layher Alusteg 600 Länge 5,20 m
Layher Alusteg 600 Länge 5,20 m
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1348.520
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1348.520
EAN/GTIN:
     4035209003251
Suchbegriffe:
Alu-Diele
Alu-Steg
Arbeitsbock
Arbeitstritt

Layher Aluminium Steg 600

  • Der Layher Alu Steg 600 starr ist ein schnelles und handliches Bauteil
  • Leicht, da aus Aluminium und stabil, da er aus Spezialprofilen hergestellt wird
  • Alu Steg entspricht der DIN EN 12811-1
  • Zulässige Lastklasse 3 (2,0 KN/m²) bis 7,10m Länge und Lastklasse 2 (1,5 KN/m²) bis 10,00m Länge
  • Es besteht ebenso die Möglichkeit, abhängig von der Verwendung, einen dreiteiligen Seitenschutz am Steg zu befestigen
  • Der Layher Alu Steg 600 - so einfach zu handhaben und vielseitig einzusetzen wie eine Bohle, nur biegesteifer und tragfähiger
  • Der Arbeitsboden, der "einfach aufgelegt" oder "einfach darüber hinweg gelegt" wird
  • TOP Qualität von Layher "Made in Germany"

Bei der Lieferung erhalten Sie die jeweils aktuell gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers, welcher unbedingt Folge zu leisten ist.

Länge: 5,20 m
Breite: 0,60 m
Gewicht: 38 kg

Weitere Suchbegriffe: Gerüstbock, Handwerkerbock, Klappbock, Kurbelgerüst, Kurbelgerüstbock, Putzergerüstbock, arbeitsbock layher, alu diele, Steg, Stege, Alusteg, Alustege, Aludiele, Aludielen, Alu Diele, Alu Dielen, Alubohle, Alubohlen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 389,31*
€ 449,41*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 562,05*
€ 641,42*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 582,73*
€ 662,22*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 670,27*
€ 832,72*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,22*
€ 788,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,08*
€ 780,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,41*
€ 751,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,84*
€ 730,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,73*
€ 693,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
0006204
ab € 361,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.