Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Fahrgerüst Durchstiegsbrücke 2,85 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Fahrgerüst Durchstiegsbrücke 2,85 m
Layher Fahrgerüst Durchstiegsbrücke 2,85 m
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1242.285
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1242.285
EAN/GTIN:
     4035209001882
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Layher Aluminium Fahrgerüst Durchstiegsbrücke 2,85 m lang

  • Arbeitsboden aus Aluminiumrahmen mit Belag und Klappe aus Sperrholz (BFU 100) mit Phenolharzbeschichtung für gefahrlosen Innenaufstieg
  • Original Layher Bauteil aus dem Fahrgerüst-Programm passend für verschiedene Layher-Fahrgerüst-Systeme (siehe Details)
  • Ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Layher "Made in Germany" mit 5-jähriger Herstellergarantie auf Material- und Verarbeitungsfehler
  • Bitte beachten Sie die für Ihren Fahrgerüsttyp jeweils aktuell gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers

Länge: 2,85 m
Breite: 0,68 m
Gewicht: 21,6 kg

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 217,24*
€ 258,06*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,75*
€ 262,52*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,68*
€ 264,44*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,61*
€ 282,72*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,42*
€ 311,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,70*
€ 370,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,33*
€ 364,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,58*
€ 345,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,02*
€ 339,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,42*
€ 315,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1241285
ab € 198,52*
Ähnlich
Layher
1208180
ab € 37,65*
Ähnlich
Layher
1242180
ab € 171,62*
Ähnlich
Layher
1209180
ab € 42,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.