Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Staro Rollbock Belagbrücke 1,90 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Staro Rollbock Belagbrücke 1,90 m
Layher Staro Rollbock Belagbrücke 1,90 m
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1241.190
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1241.190
EAN/GTIN:
     4035209002421
Suchbegriffe:
Belagbühne
Belagbrücke
Fahrgerüstplattform
Plattform Fahrgerüst

Layher Aluminium Fahrgerüst Belagbrücke 1,90 m lang

  • Arbeitsboden aus Aluminiumrahmen mit Belag aus Sperrholz (BFU 100) mit Phenolharzbeschichtung
  • Original Layher Bauteil aus dem Fahrgerüst-Programm passend für Layher Staro Rollbock (siehe Details)
  • Ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Layher "Made in Germany" mit 5-jähriger Herstellergarantie auf Material- und Verarbeitungsfehler
  • Bitte beachten Sie die für Ihren Fahrgerüsttyp jeweils aktuell gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers

Länge: 1,90 m
Breite: 0,60 m
Gewicht: 13,1 kg

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,28*
€ 177,28*
20 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 141,27*
€ 177,2834*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,76*
€ 183,51*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,13*
€ 197,02*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,69*
€ 228,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,77*
€ 272,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,19*
€ 269,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,10*
€ 255,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,70*
€ 244,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,69*
€ 225,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1224000
€ 663,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.