Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Modul-Palette 610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Modul-Palette 610
Layher Modul-Palette 610
Artikel-Nr.:
     7588-LG-7042.004
Hersteller:
     Layher Gerüstsysteme
Herst.-Nr.:
     7042.004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelteil
Einzelteile

Die Layher Modul-Palette aus Stahl bietet vielfältige Lagermöglichkeiten für Gerüstteile und andere Baugüter. Die robuste Lagerpalette ist stapelbar und kompatibel zu herkömmlichen Europaletten. Mit den in den Holmen integrierten Kranösen lässt sich die Palette problemlos auf der Baustelle mittels Kran versetzten.

Ausstattung Layher Modulpalette 610

  • Stahl feuerverzinkt
  • Innenmaß 1,08 m x 0,68 m x 0,61 m
  • Belastung 2000kg
  • zulässige Auflast 6000kg
  • stapelbar mit Euro-Paletten
  • Mit integrierten Kranösen

Länge: 1,20 m
Breite: 0,80 m
Gewicht: 45 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 337,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,81*
€ 401,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,86*
€ 393,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,38*
€ 382,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,75*
€ 373,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,76*
€ 332,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.