Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KITO Hebelzug LB008 - Hubhöhe 1,50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KITO Hebelzug LB008 - Hubhöhe 1,50 m
KITO Hebelzug LB008 - Hubhöhe 1,50 m
Artikel-Nr.:
     7588-KT-LB008S015
Hersteller:
     Kito Europe
Herst.-Nr.:
     LB008S015
EAN/GTIN:
     4260562047844
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät

Der KITO Hebelzug ermöglicht das problemlose Heben und Ziehen von schweren Lasten. Der Zurrhaken eignet sich zudem ebenfalls für spezielle Einsätze, zum Beispiel im Schiffbau oder in der Blechverarbeitung. Hierzu verfügt der Kettenzug über eine einzigartige Kettenfreilaufschaltung als Schutz vor unbeabsichtigtem Freilauf unter Last sowie ein robustes Stahlblechgehäuse für ein zuverlässiges Lasthandling.

Ausstattung KITO Hebelzug LB008 - Hubhöhe 1,50 m

  • Traglast: 500 kg
  • Standardhubhöhe: 1,5 m
  • Hebldruck Volllast: 28,4 daN
  • Lastkettendurchmesser: 5,6 x 15,7 mm
  • Strangzahl: 1
  • Eigengewicht: 5,7 kg
  • Bauhöhe: 280 mm
  • Gewicht je Meter Mehrhub: 0,7 kg
  • einzigartige Kettenfreilaufschaltung
  • feinverzahntes Präzisionsgetriebe für weniger Kraftaufwand
  • ergonomischer Hebelgriff
  • Hochleistungslastdruckbremse
  • vernickelte Lastkette der Güteklasse T

Hubhöhe: 1,50 m
Belastung: 800 kg
Gewicht: 5,7 kg

Weitere Suchbegriffe: hebelzug 1,5m, hebelzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 507,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,06*
€ 712,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,29*
€ 708,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,74*
€ 681,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,54*
€ 656,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,35*
€ 603,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.