Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KITO Handkettenzug CB100 - Hubhöhe 6,50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KITO Handkettenzug CB100 - Hubhöhe 6,50 m
KITO Handkettenzug CB100 - Hubhöhe 6,50 m
Artikel-Nr.:
     7588-KT-CB100SSH065070
Hersteller:
     Kito Europe
Herst.-Nr.:
     CB100SSH065070
EAN/GTIN:
     4260562047790
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät

Der CB Handkettenzug von KITO ermöglicht das problemlose Heben und Ziehen von schweren Lasten. Hierzu verfügt der Handkettenzug über ein schlagfestes, doppelwandiges Getriebegehäuse, eine robuste Lastdruckbremse für erhöhte Sicherheitsstandards sowie einen geschmiedeten Lasthaken mit großem Öffnungswinkel.

Ausstattung KITO Handkettenzug CB100 - Hubhöhe 6,50 m

  • Hubhöhe: 6,50 m
  • Traglast: 10.000 kg
  • Standardhubhöhe: 3,5 m
  • Kraftaufwand Volllast: 35,3 daN
  • eingeholte Handkette für 1 m: 396 m
  • Lastkettendurchmesser: 9,0 x 27,2 mm
  • Strangzahl: 4
  • Eigengewicht: 83,0 kg
  • Gewichter je Meter Mehrhub: 7,9 kg
  • schlagfestes, doppelwandiges Getriebegehäuse
  • robuste Lastdruckbremse
  • wartungsfreie Kugellager
  • geschmiedeter Lasthaken mit großem Öffnungswinkel
  • vernickelte Lastkette Güteklasse T, Ausführung V gemäß Norm EN 818-7

Hubhöhe: 6,50 m
Belastung: 10000 kg
Gewicht: 106,7 kg

Weitere Suchbegriffe: hebelzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.216,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.488,48*
€ 4.151,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.454,77*
€ 4.111,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.318,51*
€ 3.949,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.255,47*
€ 3.874,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.216,98*
€ 3.828,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.