Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Schwere Containerplane 320 g|m² SP - 2,90 x 5,00 m blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huck Schwere Containerplane 320 g|m² SP - 2,90 x 5,00 m blau
Huck Schwere Containerplane 320 g|m² SP - 2,90 x 5,00 m blau
Artikel-Nr.:
     7588-HU-77531-04
Hersteller:
     Manfred Huck
Herst.-Nr.:
     77531-04
EAN/GTIN:
     4060054016705
Suchbegriffe:
Container-Abdeckplane
Containerabdeckplane
Containerplane
container abdeckplane

Die schwere luftdurchlässige Kunststoffplane für Container ist besonders geeignet, um das Wegfliegen von Sand, Kies und ähnliche Kleinteile zu verhindern. Sie verhindert das Aufblähen der Plane bei starken Wind und beim Transport der Container.

Huck Containerplane 320 g/m² - 2,90 x 5,00 m blau - mit Gummispannleine

  • Material PE-Raschel 320g/m²
  • mit ca. 10% Luftdurchlässigkeit
  • UV-beständig
  • ringsum mit Randverstärkung und Planösen im Abstand von 0,50 m
  • mit 6mm starken Gummispannleine

Breite: 2,90 m
Länge: 5,00 m
Flächengewicht: 320 g/m²

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,79*
€ 178,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,56*
€ 177,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,58*
€ 167,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,10*
€ 142,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.