Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Containerplane 180 g|m² - 3,50 x 8,00 m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huck Containerplane 180 g|m² - 3,50 x 8,00 m schwarz
Huck Containerplane 180 g|m² - 3,50 x 8,00 m schwarz
Huck Containerplane 180 g|m² - 3,50 x 8,00 m schwarz
Huck Containerplane 180 g|m² - 3,50 x 8,00 m schwarz
Artikel-Nr.:
     7588-HU-7708-06
Hersteller:
     Manfred Huck
Herst.-Nr.:
     7708-06
EAN/GTIN:
     4060054016576
Suchbegriffe:
Container-Abdeckplane
Containerabdeckplane
Containerplane
container abdeckplane

Die Containerplane ist besonders geeignet, um das Wegfliegen von Sand, Kies und ähnliche Kleinteile zu verhindern. Das luftdurchlässige Material verhindert das Aufblähen der Plane bei starken Wind und beim Transport der Container.

Huck Containerplane 180 g/m² - 3,50 x 8,00 m schwarz - ohne Gummispannleine

  • Material PE-Monofilament 180g/m²
  • UV-beständig
  • ringsum mit Randverstärkung und Planösen im Abstand von 0,50 m
  • ohne Gummispannleine

Breite: 3,50 m
Länge: 8,00 m
Flächengewicht: 180 g/m²

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,25*
€ 132,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.