Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Anhängerplane 240 g|m² SP - 2,00 x 3,00 m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huck Anhängerplane 240 g|m² SP - 2,00 x 3,00 m schwarz
Huck Anhängerplane 240 g|m² SP - 2,00 x 3,00 m schwarz
Artikel-Nr.:
     7588-HU-7613-06
Hersteller:
     Manfred Huck
Herst.-Nr.:
     7613-06
EAN/GTIN:
     4060054016408
Suchbegriffe:
Container-Abdeckplane
Containerabdeckplane
Containerplane
container abdeckplane

Die schwere luftdurchlässige Kunststoffplane für Anhänger ist besonders geeignet, um das Wegfliegen von Kleinteile zu verhindern. Sie verhindert das Aufblähen der Plane bei starken Wind und beim Transport.

Huck Anhängerplane 240 g/m² - 2,00 x 3,00 m schwarz - mit Gummispannleine

  • Material PE-Bändchen 240g/m²
  • UV-beständig
  • ringsum mit Randverstärkung und Planösen im Abstand von 0,50 m
  • mit 6mm starken Gummispannleine

Breite: 2,00 m
Länge: 3,00 m
Flächengewicht: 240 g/m²

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.