Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Containerplane 200 g|m² SP - 3,50 x 5,00 m dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huck Containerplane 200 g|m² SP - 3,50 x 5,00 m dunkelgrün
Huck Containerplane 200 g|m² SP - 3,50 x 5,00 m dunkelgrün
Huck Containerplane 200 g|m² SP - 3,50 x 5,00 m dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     7588-HU-72011-015
Hersteller:
     Manfred Huck
Herst.-Nr.:
     72011-015
EAN/GTIN:
     4060054015586
Suchbegriffe:
Container-Abdeckplane
Containerabdeckplane
Containerplane
container abdeckplane

Die Containerplane ist besonders geeignet, um das Wegfliegen von Sand, Kies und ähnliche Kleinteile zu verhindern. Das luftdurchlässige Material verhindert das Aufblähen der Plane bei starken Wind und beim Transport der Container.

Huck Containerplane 200 g/m² - 3,50 x 5,00 m dunkelgrün - mit Gummispannleine

  • Material PE-Bändchen 200g/m²
  • UV-beständig
  • ringsum mit Randverstärkung und Planösen im Abstand von 0,50 m
  • mit 6mm starken Gummispannleine

Breite: 3,50 m
Länge: 5,00 m
Flächengewicht: 200 g/m²

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.