Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Kunststoffseil Ø 6,0 mm hanffarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huck Kunststoffseil Ø 6,0 mm hanffarben
Huck Kunststoffseil Ø 6,0 mm hanffarben
Artikel-Nr.:
     7588-HU-40201-08
Hersteller:
     Manfred Huck
Herst.-Nr.:
     40201-08
EAN/GTIN:
     4032161402016
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil

Huck Kunststoffseil - 100 m hanffarben

  • Material Polypropylen
  • Stärke 6,0 mm
  • Bruchfestigkeit 590 daN
  • ca. 17,0 g/m

Länge: 100,00 m
Materialstärke: 6,0 mm
Gewicht: 1,7 kg

Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 6 mm, kunststoffseil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.