Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Anhängernetz MW 30 | Ø 1,8 mm SP - 1,50 x 2,70 m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huck Anhängernetz MW 30 | Ø 1,8 mm SP - 1,50 x 2,70 m schwarz
Huck Anhängernetz MW 30 | Ø 1,8 mm SP - 1,50 x 2,70 m schwarz
Artikel-Nr.:
     7588-HU-2355-030-06
Hersteller:
     Manfred Huck
Herst.-Nr.:
     2355-030-06
EAN/GTIN:
     4032161023556
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung

Das Anhängernetz ist zum Abdecken beladener Anhänger und Pritschen. Durch die Flexibilität passen die Ladungssicherungsnetze sich den unterschiedlichen Formen des Ladeguts an.

Huck Anhängernetz MW 30/1,8 mm - 1,50 x 2,70 m schwarz - mit Gummispannleine

  • Material Polypropylen
  • Quadratische Maschenstellung ca. 30 mm
  • Materialstärke ca. 1,8 mm
  • knotenlose Verflechtung
  • Umlaufende Abschlusskante von ca. 7 mm
  • mit 6mm starken Gummispannleine

Breite: 1,50 m
Länge: 2,70 m
Maschenweite: 30 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.