Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Containernetz MW 45 | Ø 3,0 mm SP - 3,50 x 7,00 m blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huck Containernetz MW 45 | Ø 3,0 mm SP - 3,50 x 7,00 m blau
Huck Containernetz MW 45 | Ø 3,0 mm SP - 3,50 x 7,00 m blau
Artikel-Nr.:
     7588-HU-2331-045-04
Hersteller:
     Manfred Huck
Herst.-Nr.:
     2331-045-04
EAN/GTIN:
     4060054008281
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung

Die Container-Abdecknetze sind zum sicheren Transportieren und Abdecken beladener Container. Durch die Flexibilität passen die Ladungssicherungsnetze sich den unterschiedlichen Formen des Ladeguts an und können Volumenänderungen kompensieren.

Huck Containernetz MW 45/3,0 mm - 3,50 x 7,00 m blau - mit Gummispannleine

  • Material Polypropylen
  • Quadratische Maschenstellung ca. 45 mm
  • Materialstärke ca. 3,0 mm
  • Umlaufende Abschlusskante von ca. 7 mm
  • mit 6mm starken Gummispannleine

Breite: 3,50 m
Länge: 7,00 m
Maschenweite: 45 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.