Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Containernetz MW 45 | Ø 3,0 mm SP- 3,50 x 6,00 m blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huck Containernetz MW 45 | Ø 3,0 mm SP- 3,50 x 6,00 m blau
Huck Containernetz MW 45 | Ø 3,0 mm SP- 3,50 x 6,00 m blau
Artikel-Nr.:
     7588-HU-2328-045-04
Hersteller:
     Manfred Huck
Herst.-Nr.:
     2328-045-04
EAN/GTIN:
     4060054008168
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung

Die Container-Abdecknetze sind zum sicheren Transportieren und Abdecken beladener Container. Durch die Flexibilität passen die Ladungssicherungsnetze sich den unterschiedlichen Formen des Ladeguts an und können Volumenänderungen kompensieren.

Huck Containernetz MW 45/3,0 mm - 3,50 x 6,00 m blau - mit Gummispannleine

  • Material Polypropylen
  • Quadratische Maschenstellung ca. 45 mm
  • Materialstärke ca. 3,0 mm
  • Umlaufende Abschlusskante von ca. 7 mm
  • mit 6mm starken Gummispannleine

Breite: 3,50 m
Länge: 6,00 m
Maschenweite: 45 mm

Weitere Suchbegriffe: Containernetz, autonetz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.