Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Containernetz MW 45 | Ø 4,0 mm - 3,50 x 7,00 m blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huck Containernetz MW 45 | Ø 4,0 mm - 3,50 x 7,00 m blau
Huck Containernetz MW 45 | Ø 4,0 mm - 3,50 x 7,00 m blau
Artikel-Nr.:
     7588-HU-2152-045-04
Hersteller:
     Manfred Huck
Herst.-Nr.:
     2152-045-04
EAN/GTIN:
     4060054007659
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung

Die Container-Abdecknetze sind zum sicheren Transportieren und Abdecken beladener Container. Durch die Flexibilität passen die Ladungssicherungsnetze sich den unterschiedlichen Formen des Ladeguts an und können Volumenänderungen kompensieren.

Huck Containernetz MW 45/4,0 mm - 3,50 x 7,00 m blau - ohne Gummispannleine

  • Material Polypropylen
  • Quadratische Maschenstellung ca. 45 mm
  • Materialstärke ca. 4,0 mm
  • Umlaufende Abschlusskante von ca. 7 mm
  • ohne Gummispannleine

Breite: 3,50 m
Länge: 7,00 m
Maschenweite: 45 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,96*
€ 178,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,53*
€ 168,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,16*
€ 160,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.