Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Global Truss Dekotraverse F23 250 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Global Truss Dekotraverse F23 250 cm
Global Truss Dekotraverse F23 250 cm
Artikel-Nr.:
     7588-GT-F23250
Hersteller:
     Global Truss
Herst.-Nr.:
     F23250
EAN/GTIN:
     4042659127802
Suchbegriffe:
3-Punkt Traverse
3-Punkt-Traversen
3-punkt-traversen global truss
3-punkt traverse

Die 3-Punkt Deko Traverse aus Aluminium von Global Truss mit einer Länge von 250 cm ist einfach und flexibel einsetzbar bei unterschiedlichsten Konstuktionen für Event- und Dekoanwendungen.

Aluminiumtraversen von Global Truss stehen für hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Die F23 Traversen sind ein 3-Punktsystem und vielseitig verwendbar im professionellen Messe- und Ladenbau, sowie derVeranstaltungstechnik.

Merkmale des Deko Traversensystems F23 von Global Truss

  • Aus hochwertigem Aluminium AlMgSi F22
  • Rohrduchmesser Hauptrohr 35 mm - Brace 8 mm
  • Wandstärke Hauptrohr 1,6 mm
  • Inkl. konischer Verbinder
  • Minimales Transportvolumen und besondere Leichtbauweise
  • TÜV Zertifiziert

Statische Berechnungen und technische Datenblätter des Herstellers sind bei der Verwendung des Truss-System zu berücksichtigen.

Länge: 250 cm
Höhe: 22 cm
Gewicht: 8,2 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,28*
€ 345,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,53*
€ 343,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,76*
€ 329,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,88*
€ 323,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,85*
€ 296,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.