| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-GT-812QUICK Herst.-Nr.: 812QUICK EAN/GTIN: 4042659139898 |
|
|
| | |
| Der Global Truss Half Coupler Small Quick verfügt über einen Schnellverschluss, welcher die schnelle Montage kleiner und mittlerer Geräte ermöglicht. Durch Drehen des Verschlussbügels kann mehr Kraft auf die Traverse ausgeübt werden und ein einfaches Umlegen schließt den Coupler. Ausstattung Global Truss Half Coupler Small Quick 48-51/30/100kg - Material: Aluminium
- Kompatibilität: 48-51 mm
- Schließe: M10 Flügelmutter
- Abgang: M10 Geräteschraube, Sprengring, Unterlegscheibe
- Breite: 30 mm
- Zugbelastung: 100 kg
Statische Berechnungen und technische Datenblätter des Herstellers sind bei der Verwendung des Truss-System zu berücksichtigen. Durchmesser: Ø 48-51 mm Belastung: 100 kg
|
| | |
| | | |
| |