Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bühnenpodest GT Stage Deck Outdoor 2,00 x 0,50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bühnenpodest GT Stage Deck Outdoor 2,00 x 0,50 m
Bühnenpodest GT Stage Deck Outdoor 2,00 x 0,50 m
Artikel-Nr.:
     7588-GT-115432
Hersteller:
     Global Truss
Herst.-Nr.:
     115432
EAN/GTIN:
     4042659061731
Suchbegriffe:
Bühnenelement
Bühnenpodest
bühnenpodest

Die Podeste sind ein mobiles Bühnensystem und für den Innen- & Außenbereich geeignet. Ob als Theaterbühne, für Konzerte, in Schul- & Gemeindehallen, Messen etc., die Podeste sind die ideale Lösung.

Global Truss Bühnenpodest GT Stage Deck Outdoor 2,00 x 0,50 m

  • Material: Aluminium
  • Durch die außenliegende Nut können beispielsweise die optional erhältlichen Absturzsicherungen angebracht werden oder die im Lieferumfang enthaltenen „Deck Leveller“ über diese Nut die Podeste miteinander verbinden und die Podeste auf ein einheitliches Niveau bringen
  • Steckfußaufnahme ist für runde und eckige Steckfüße geeignet und können bis zu einem Maß von 60x60mm aufnehmen
  • Maximal Traglast laut DIN 15921: q=750kg/m² - TÜV-geprüft
  • Made in Europe

Länge: 2,00 m
Breite: 0,50 m
Gewicht: 18 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,45*
€ 526,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,82*
€ 523,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,66*
€ 510,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,51*
€ 499,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,56*
€ 456,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.