Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüst Günzburger FlexxTower - AH 5,10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollgerüst Günzburger FlexxTower - AH 5,10 m
Rollgerüst Günzburger FlexxTower - AH 5,10 m
Rollgerüst Günzburger FlexxTower - AH 5,10 m
Rollgerüst Günzburger FlexxTower - AH 5,10 m
Rollgerüst Günzburger FlexxTower - AH 5,10 m
Rollgerüst Günzburger FlexxTower - AH 5,10 m
Rollgerüst Günzburger FlexxTower - AH 5,10 m
Artikel-Nr.:
     7588-GB-125100-3
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     125100-3
EAN/GTIN:
     4260562045222
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Der FlexxTower von Günzburger ist ein Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr und eignet sich für Arbeitshöhen bis 5,10 m. Mittels der 3-T-Methode lässt sich das Gerüst von nur einer Person schnell auf- und abbauen und garantiert so eine schnelle Einsatzbereitschaft. Der klappbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß bietet zudem eine hohe Flexibilität und ist ebenfalls ideal für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen. Die Aluminium-Bordbretter und der Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste dienen der Absturzsicherung und sorgen für eine hohe Arbeitssicherheit.

Ausstattung Rollgerüst Günzburger FlexxTower - AH 5,10 m

  • Arbeitshöhe: 5,10 m
  • Gerüsthöhe: 4,30 m
  • Plattformhöhe: 3,10 m
  • Plattformgröße: 1,20 x 0,60 m
  • 3-T-Methode für schnellen Auf- und Abbau
  • Benutzung bis zu zwei Personen
  • Werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
  • geringes Gewicht der Einzelteile
  • Stapeln der Einzelteile als Transportwagen für eine platzsparende Lagerung
  • sicherer Stand durch klappbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß
  • vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Spindeln für den Höhenausgleich
  • Aluminium-Bordbretter und pulverbeschichteter Geländerrahmen mit Knieleiste als Absturzsicherung
  • GS geprüft nach DIN EN 1004
  • Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m2
  • BG BAU gefördert: -25% der Anschaffungskosten bis max. 500,-€

Plattform: 1,20 x 0,60 m
Standhöhe: 3,10 m
Arbeitshöhe: 5,10 m

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.124,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.282,86*
€ 2.716,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.242,78*
€ 2.668,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.162,62*
€ 2.573,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.135,91*
€ 2.541,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.124,93*
€ 2.528,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.