Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Möbelroller 2359 - 800 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Möbelroller 2359 - 800 x 600 mm
Fetra Möbelroller 2359 - 800 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-2359
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2359
EAN/GTIN:
     4017976023595
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller fetra

Der Fetra Möbelroller eignet sich ideal zum leichten und sicheren Transport von Möbeln und verfügt über eine Plattform aus Sperrholz mit einem Rutschbelag. An der Unterseite befinden sich vier Lenkrollen mit Polyamid-Beschichtung, welche ein müheloses Verschieben des Transportwagens ermöglichen.

Ausstattung Fetra Möbelroller P 600 kg - 800 x 600 mm

  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • Plattform aus Sperrholz
  • mit Rutschbelag
  • Tragkraft: 600 kg
  • Länge: 600 mm
  • Breite: 800 mm
  • Höhe: 175 mm
  • Polyamidräder: 125 x 40 mm
  • Eigengewicht: 10 kg
  • 4 Lenkrollen mit Polyamid-Beschichtung 125 mm Ø
  • Verpackungseinheit = 2 Stück

Länge: 800 mm
Breite: 600 mm
Belastung: 600 kg

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,44*
€ 76,16*
5 Tage
16
Frei Haus
ab € 58,97*
€ 76,54*
8 Tage
25
€ 5,50*
ab € 62,12*
€ 77,91*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,58*
€ 78,17*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,84*
€ 100,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,86*
€ 120,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.