Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroline Arbeitstritt PREMIUM Alu 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Arbeitstritt PREMIUM Alu 5 Stufen
euroline Arbeitstritt PREMIUM Alu 5 Stufen
euroline Arbeitstritt PREMIUM Alu 5 Stufen
Artikel-Nr.:
     7588-EU-3360005
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     3360005
EAN/GTIN:
     4003311336055
Suchbegriffe:
Arbeitsbock
Arbeitstritt
Gerüstbock
Handwerkerbock

euroline Alu-Arbeitstritt 336 "PREMIUM-line"

  • Große Standplattform 510x355mm
  • 240mm tiefe Stufen für einen sicheren Auf- & Abstieg
  • Komfortabler 45° Steigwinkel
  • Stufen aus Aluminium rutschsicher gerieft
  • Belastung bis 300kg
  • Geländer und Transportrollen optional als Zubehör erhältlich

Ausstattungsmerkmale PREMIUM-line

  • Mehr Typenvielfalt
  • für jeden Bedarf die passende Größe
  • Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke
  • Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
  • Stärkere Profile bei vergleichbaren Größen ais der WORK-Line für sehr hohe Stabilität. Übertrifft die in der Norm EN 131 geforderten Mindestanforderungen
  • Stabile Beschläge und Anbauteile mit Sicherheitsverschraubung (M8)
  • Besonders hochwertige, rutschfeste und fest am Holm montierte Gummifüße
  • Spezielle Premiumfüße bei den Stehleitern mit noch mehr Auflagefläche
  • Reißfeste Sicherheitsspanngurte

Standhöhe: 1,00 m
Arbeitshöhe: 3,00 m
Breite: 510 mm

Weitere Suchbegriffe: Klappbock, Kurbelgerüst, Kurbelgerüstbock, Putzergerüstbock, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, euroline tritt, montage treppe, euroline, Alutritt, Alutritte, Stufentritt, Stufentritte, Alu Stufentritt, Alu Stufentritte, Klapptritt, Klapptritte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,69*
€ 405,72*
€ 5,95*
ab € 397,33*
€ 465,60*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,72*
€ 482,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,21*
€ 479,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,64*
€ 457,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,66*
€ 444,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,69*
€ 410,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.