Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESDA Automatik Alu-Universalzange 2-420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESDA Automatik Alu-Universalzange 2-420
ESDA Automatik Alu-Universalzange 2-420
Artikel-Nr.:
     7588-ES-903241
Hersteller:
     ESDA
Herst.-Nr.:
     903241
EAN/GTIN:
     4260333890464
Suchbegriffe:
Universalzange (Handwerkzeug)
universalzange (handwerkzeug)

Die ESDA Automatik Universalzange ist ein Ziegelzange für Krane und kann problemlos zwei Reihen Betondachsteine oder zwei Reihen Tondachziegel greifen. So ist ein schnelles Eindecken der Dachfläche möglich.

Ausstattung ESDA Automatik Alu-Universalzange 2-420

  • Material Aluminium
  • Backenlänge 1150 mm
  • Öffnungsweite 690 - 1050 mm
  • Tragkraft 420 kg
  • Mit Entriegelungsautomatik
  • Für 2 Reihen Betondachsteine oder 2 Reihen Tondachziegel

Länge: 1150 mm (Backenlänge)
Tiefe: 150 mm (Eintauchtiefe)
Belastung: 420 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.509,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.585,18*
€ 3.076,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.575,47*
€ 3.064,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.533,07*
€ 3.014,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.511,69*
€ 2.988,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.509,22*
€ 2.985,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.