Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESDA Alu-Palettengabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESDA Alu-Palettengabel
ESDA Alu-Palettengabel
Artikel-Nr.:
     7588-ES-103036
Hersteller:
     ESDA
Herst.-Nr.:
     103036
EAN/GTIN:
     4260333890525

Die ESDA Plaettengabel ist ein Zubehörartikel der ESDA Krane und kann optional erworben werden. Die Palettengabel dient dem Transport von Palettenware oder anderen Gütern und wird inklusive Sicherungskette geliefert.

Ausstattung ESDA Alu-Palettengabel

  • Material Aluminium
  • Krangabel mit Sicherungskette
  • Gabelbreite außen 750 mm
  • Gabellänge 775 mm
  • Maximale Palettenhöhe 1400 mm
  • Nutzlast 1000 kg

Länge: 775 mm (Gabellänge)
Breite: 750 mm (Gabelbreite)
Belastung: 1000 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.511,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.709,35*
€ 2.034,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.661,01*
€ 1.976,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.564,32*
€ 1.861,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.532,09*
€ 1.823,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.511,24*
€ 1.798,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.