Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESDA Schuttrutsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESDA Schuttrutsche
ESDA Schuttrutsche
Artikel-Nr.:
     7588-ES-101654
Hersteller:
     ESDA
Herst.-Nr.:
     101654
EAN/GTIN:
     4260333890013
Suchbegriffe:
Schuttrohr
Schuttrutsche
Stockwerktrichter
Schutttrichter

ESDA Bauschuttrutschen 101654

  • Nutzlänge 1,00 m
  • Durchmesser 50 / 40 cm
  • geräuscharm
  • umweltfreundlich
  • leicht
  • Konische Bauform für flexible Führung
  • platzsparende Lagerung und Transport
  • Kältebeständig bis minus 30 Grad
  • Durch speziellen UV-Schutz auch bei starker Sonneneinstrahlung einsetzbar
  • Ein flexibles und ausbaufähiges Befestigungssystem für problemlose Montage an jeder Baustelle
  • Praktische und sichere Montage durch geringes Eigengewicht der Schuttrohre und Befestigungsteile
  • Jedes Element hat seine eigenen fest angeschraubten Ketten, die zu einer gesamten Anlage eingehangen werden und sich nicht selbstständig lösen können
  • Das Einhängen kann aufgrund des unkomplizierten Karabinerhakens mühelos mit einer Hand erfolgen
  • Die Haltbarkeit der ESDA Schuttrutschen ist ausgelegt für Anlagen bis 40m Höhe

Länge: 1,00 m
Durchmesser: 50 / 40 cm
Gewicht: 9,5 kg

Weitere Suchbegriffe: ESDA, Baurutsche, Baurutschen, Schuttrutschen, Bauschuttrutsche, Bauschuttrutschen, Schuttrohre, Bauschuttrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,18*
€ 244,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,32*
€ 241,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,67*
€ 232,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,52*
€ 221,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,04*
€ 197,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.