Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESDA Schuttrutsche 20+1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESDA Schuttrutsche 20+1 Set
ESDA Schuttrutsche 20+1 Set
ESDA Schuttrutsche 20+1 Set
Artikel-Nr.:
     7588-ES-101654-20
Hersteller:
     ESDA
Herst.-Nr.:
     101654-20
EAN/GTIN:
     4260562043815
Suchbegriffe:
Schuttrohr
Schuttrutsche
Stockwerktrichter
Schutttrichter

ESDA Bauschuttrutschen-Set 101654-20

  • bestehend aus: 20 Schuttrohre und 1 Einfülltrichter
  • Nutzlänge 20,00 m
  • Durchmesser 50 / 40 cm
  • geräuscharm
  • umweltfreundlich
  • leicht
  • Konische Bauform für flexible Führung
  • platzsparende Lagerung und Transport
  • Kältebeständig bis minus 30 Grad
  • Durch speziellen UV-Schutz auch bei starker Sonneneinstrahlung einsetzbar
  • Ein flexibles und ausbaufähiges Befestigungssystem für problemlose Montage an jeder Baustelle
  • Praktische und sichere Montage durch geringes Eigengewicht der Schuttrohre und Befestigungsteile
  • Jedes Element hat seine eigenen fest angeschraubten Ketten, die zu einer gesamten Anlage eingehangen werden und sich nicht selbstständig lösen können
  • Das Einhängen kann aufgrund des unkomplizierten Karabinerhakens mühelos mit einer Hand erfolgen
  • Die Haltbarkeit der ESDA Schuttrutschen ist ausgelegt für Anlagen bis 40m Höhe

Länge: 20,00 m
Durchmesser: 50 / 40 cm
Gewicht: 195 kg

Weitere Suchbegriffe: esda schuttrutsche, ESDA, Baurutsche, Baurutschen, Schuttrutschen, Bauschuttrutsche, Bauschuttrutschen, Schuttrohre, Bauschuttrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.413,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.559,38*
€ 1.855,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.542,04*
€ 1.835,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.483,06*
€ 1.764,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.448,59*
€ 1.723,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.413,55*
€ 1.682,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.