Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESDA Schuttrutsche 15+1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESDA Schuttrutsche 15+1 Set
ESDA Schuttrutsche 15+1 Set
ESDA Schuttrutsche 15+1 Set
Artikel-Nr.:
     7588-ES-101654-15
Hersteller:
     ESDA
Herst.-Nr.:
     101654-15
EAN/GTIN:
     4260562043808
Suchbegriffe:
Schuttrohr
Schuttrutsche
Stockwerktrichter
Schutttrichter

ESDA Bauschuttrutschen-Set 101654-15

  • bestehend aus: 15 Schuttrohre und 1 Einfülltrichter
  • Nutzlänge 15,00 m
  • Durchmesser 50 / 40 cm
  • geräuscharm
  • umweltfreundlich
  • leicht
  • Konische Bauform für flexible Führung
  • platzsparende Lagerung und Transport
  • Kältebeständig bis minus 30 Grad
  • Durch speziellen UV-Schutz auch bei starker Sonneneinstrahlung einsetzbar
  • Ein flexibles und ausbaufähiges Befestigungssystem für problemlose Montage an jeder Baustelle
  • Praktische und sichere Montage durch geringes Eigengewicht der Schuttrohre und Befestigungsteile
  • Jedes Element hat seine eigenen fest angeschraubten Ketten, die zu einer gesamten Anlage eingehangen werden und sich nicht selbstständig lösen können
  • Das Einhängen kann aufgrund des unkomplizierten Karabinerhakens mühelos mit einer Hand erfolgen
  • Die Haltbarkeit der ESDA Schuttrutschen ist ausgelegt für Anlagen bis 40m Höhe

Länge: 15,00 m
Durchmesser: 50 / 40 cm
Gewicht: 147,5 kg

Weitere Suchbegriffe: esda schuttrutsche, ESDA, Baurutsche, Baurutschen, Schuttrutschen, Bauschuttrutsche, Bauschuttrutschen, Schuttrohre, Bauschuttrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.107,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.224,56*
€ 1.457,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.214,13*
€ 1.444,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.166,40*
€ 1.388,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.135,97*
€ 1.351,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.107,56*
€ 1.318,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.