Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESDA Schuttrutsche 12+1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESDA Schuttrutsche 12+1 Set
ESDA Schuttrutsche 12+1 Set
ESDA Schuttrutsche 12+1 Set
Artikel-Nr.:
     7588-ES-101654-12
Hersteller:
     ESDA
Herst.-Nr.:
     101654-12
EAN/GTIN:
     4260562040135
Suchbegriffe:
Schuttrohr
Schuttrutsche
Stockwerktrichter
Schutttrichter

ESDA Bauschuttrutschen-Set 101654-12

  • bestehend aus: 12 Schuttrohre und 1 Einfülltrichter
  • Nutzlänge 12,00 m
  • Durchmesser 50 / 40 cm
  • geräuscharm
  • umweltfreundlich
  • leicht
  • Konische Bauform für flexible Führung
  • platzsparende Lagerung und Transport
  • Kältebeständig bis minus 30 Grad
  • Durch speziellen UV-Schutz auch bei starker Sonneneinstrahlung einsetzbar
  • Ein flexibles und ausbaufähiges Befestigungssystem für problemlose Montage an jeder Baustelle
  • Praktische und sichere Montage durch geringes Eigengewicht der Schuttrohre und Befestigungsteile
  • Jedes Element hat seine eigenen fest angeschraubten Ketten, die zu einer gesamten Anlage eingehangen werden und sich nicht selbstständig lösen können
  • Das Einhängen kann aufgrund des unkomplizierten Karabinerhakens mühelos mit einer Hand erfolgen
  • Die Haltbarkeit der ESDA Schuttrutschen ist ausgelegt für Anlagen bis 40m Höhe

Länge: 12,00 m
Durchmesser: 50 / 40 cm
Gewicht: 119 kg

Weitere Suchbegriffe: esda schuttrutsche, ESDA, Baurutsche, Baurutschen, Schuttrutschen, Bauschuttrutsche, Bauschuttrutschen, Schuttrohre, Bauschuttrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 923,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.037,18*
€ 1.234,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.015,55*
€ 1.208,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 978,52*
€ 1.164,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 952,08*
€ 1.132,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 923,55*
€ 1.099,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.