Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOS Schnellbauhalle SBH2600 4100 x 20100 x 2625 mm - 2-flügelige Tür auf 4 m ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOS Schnellbauhalle SBH2600 4100 x 20100 x 2625 mm - 2-flügelige Tür auf 4 m ...
BOS Schnellbauhalle SBH2600 4100 x 20100 x 2625 mm - 2-flügelige Tür auf 4 m ...
BOS Schnellbauhalle SBH2600 4100 x 20100 x 2625 mm - 2-flügelige Tür auf 4 m ...
BOS Schnellbauhalle SBH2600 4100 x 20100 x 2625 mm - 2-flügelige Tür auf 4 m ...
Artikel-Nr.:
     7588-BOS-SBH2600-4x20
Hersteller:
     BOS BestOfSteel GmbH
Herst.-Nr.:
     SBH2600-4x20
EAN/GTIN:
     4260736810915
Suchbegriffe:
Schnellbauhalle
schnellbauhalle

Die SchnellbauHallen von BOS (Best of Steel) zeichnen sich besonders durch ihre schnelle sowie unkomplizierte Montage und flexible Anwendung auf besonders großem Raum aus. Die Container Hallen bieten eine konstengünstige sowie effiziente Lösung für Platzmangel oder Raum für Veranstaltungen. Auch lassen sich schnellstmöglich die unterschiedlichsten Raumkonzepte für Lagerhallen, Speditionslager, Baustofflager oder Verkaufsflächen realisieren. Die Stahlhallen benötigen dabei kein teures Fundament, sondern können einfach auf ebenerdigem Untergrund aufgebaut werden. Im Lieferumfang enthalten ist zusätzlich eine prüffähige Statik, welche problemlos eine Baugenehmigung gewährleistet. Nachträglich kann diese einfach erweitert werden, um den Standort der Lagerhalle zu verändern. Die Leichtbauhallen lassen sich modular im Raster 2,0 m in der Länge erweitern und müssen so, bei dem Wunsch nach Vergrößerung, nicht komplett ausgetauscht werden. Auch können sie jederzeit wieder demontiert werden. Gerade im Gegensatz zu aufwendigen Konstruktionen nach Massivbauweise, bleibt so die räumliche Flexibilität erhalten. 

Ausstattung BOS Schnellbauhalle SBH2600 4100 x 20100 x 2625 - 2-flügelige Tür auf 4 m Seite

  • Breite 4100 mm
  • Länge 20100 mm
  • Höhe 2625 mm
  • Jederzeit modular im Raster 2,0 m in der Länge erweiterbar
  • Prüffähige Statik gemäß Eurocode 3 im Lieferumfang enthalten
  • Schneelast 2,00 kn/m²
  • Verzinktes Stahlblech S220 GD Z / 1.0241 und S250 GD Z / 1.0242
  • Oberfläche MB, feuerverzinkt
  • Trapezblechdicke 0,8 mm
  • Profildicken 1,5 mm und 2 mm
  • 2-flügelige Tür 1785 x 2235 mm (lichte Maße 1758 x 2220 mm) - schwellenfrei
  • Mit Einsteckschloss und Profilzylinder - inklusive 3 Schlüssel
  • Kurzschild und Türdrückerpaar aus Aluminium
  • Entwässerung erfolgt einseitig über innenliegende Regenrinne, die durch HT-Rohre miteinander verbunden sind und durch die Rückwand nach außen geführt werden
  • Bodenbefestigung wahlweise mit Erdnägeln oder Schwerlastdübeln
  • Schutzecken für zusätzlichen Anfahrschutz und Stabilität
  • Zertifizierung nach DIN EN 1090
  • Verfügt über das Konformitätsnachweisverfahren für tragende Bauteile
  • Hochwertige Werkstoffe und robuste Verarbeitung
  • BOS-Qualität "Made in Germany"
  • Best-Point-Technologie (Verbindungsverfahren)
  • 10 Jahre Korrosionsschutz-Garantie auf die Best-Point-Verbindung
  • Modernes Design mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten für Self Storage, Lagerraum oder Einhausung
  • Zerlegte Anlieferung - kostengünstige Selbstmontage
  • Umfangreiches Zubehör wie Kondenswasserstop, Außenlackierung oder Schneelast-Erhöhung erhältlich

Die Lieferung erfolgt in zerlegtem Zustand. Für das Entladen ist der Warenempfänger zuständig. Zur Entladung ist ein Stapler erforderlich. Gegen Mehrpreis kann die Lieferung über die Spedition per Mitnahmestapler erfolgen.

Für individuelle ContainerHallen-Anfertigungen, sowie eine Anlieferung mit Entladeservice kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

Breite: 4100 mm
Länge: 20100 mm
Höhe: 2625 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29.654,06*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30.022,30*
€ 35.726,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29.879,57*
€ 35.556,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29.654,06*
€ 35.288,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.