Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böcker Alu-Palettengabel PG 1800A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Böcker Alu-Palettengabel PG 1800A
Böcker Alu-Palettengabel PG 1800A
Artikel-Nr.:
     7588-BO-820001012
Hersteller:
     Böcker
Herst.-Nr.:
     820001012
EAN/GTIN:
     4032187587087

Böcker Palettengabeln vereinfachen den Transport von Paletten oder Solarmodulen und gewährleisten dabei eine sichere und präzise Arbeitsweise.

Merkmale der Böcker Alu-Palettengabel PG 1800A

  • Material Aluminium
  • Tragfähigkeit 1800 kg
  • Höhe 1998 mm
  • Zinkenlänge 1000 mm
  • Zinkenverstellung 350 - 935 mm
  • Schwerpunktausgleich durch Umhängen der Kranöse
  • Inklusive Sicherungskette

Länge: 1000 mm (Zinkenlänge)
Stellbereich: 350 - 935 mm (Zinkenverstellung)
Belastung: 1800 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.769,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.985,63*
€ 2.362,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.966,91*
€ 2.340,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.874,84*
€ 2.231,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.820,54*
€ 2.166,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.769,77*
€ 2.106,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.