Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böcker Alu-Kippmulde KM 1000|1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Böcker Alu-Kippmulde KM 1000|1000
Böcker Alu-Kippmulde KM 1000|1000
Artikel-Nr.:
     7588-BO-820000685
Hersteller:
     Böcker
Herst.-Nr.:
     820000685
EAN/GTIN:
     4032187522699
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter tiefe 1200mm

Böcker Kippmulden eignen sich für alle Arten von Schüttgütern und können bei der Sanierung von Flachdächern oder Wohnungen zum Einsatz kommen.

Die Kippmulden aus Aluminium haben durch ihre leichte Bauweise ein geringes Eigengewicht und sind sehr effizent. Die Mulden sind mit einem speziellen Schwenkmechanismus ausgerüstet, wodurch die Körbe automatisch entleert werden und die Transportmulden so problemlos von einer Person betrieben werden können.

Merkmale der Böcker Alu-Kippmulde KM 1000-1000

  • Material Aluminium
  • Tragfähigkeit 1000 kg
  • Fassungsvermögen 1000 l
  • Muldenbreite 1200 mm
  • Muldenlänge 1386 mm
  • Muldenhöhe 747 mm
  • Kippfunktion durch Schwenkbügelautomatik

Länge: 1386 mm
Breite: 1200 mm
Inhalt: 1000 l

Weitere Suchbegriffe: kipp behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.129,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.367,17*
€ 2.816,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.342,35*
€ 2.787,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.232,52*
€ 2.656,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.175,68*
€ 2.589,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.129,77*
€ 2.534,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.