Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastenlift Böcker ALP-Lift ML 350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastenlift Böcker ALP-Lift ML 350
Lastenlift Böcker ALP-Lift ML 350
Lastenlift Böcker ALP-Lift ML 350
Lastenlift Böcker ALP-Lift ML 350
Lastenlift Böcker ALP-Lift ML 350
Artikel-Nr.:
     7588-BO-52174
Hersteller:
     Böcker
Herst.-Nr.:
     52174
EAN/GTIN:
     4032187461974
Suchbegriffe:
Montagelift
montagelift

Der ALP Montagelift der ML Serie ist ein besonders leichter und kompakter Lastenlift. Seine geringen Abmessungen ermöglichen einen problemlosen Transport, da sich der Lift platzsparend im Kofferraum verstauen lässt. Trotz des geringen Eigengewichts von 39 kg weist der Montagelift eine maximale Nutzlast von bis zu 100 kg auf und eignet sich daher hervorragend für sperrige Güter, wie Klimageräte. Die Holzplattform ist besonders stabil und kann mit Hilfe der Seilwinde milimeter genau eingestellt werden, schnelles und effizientes Arbeiten ist also allzeit garantiert. Kein anderer Lift bietet so viel Leistung für so wenig Geld.

Merkmale des ALP-Lastenlift ML 350

  • Tragfähigkeit bis 100 kg
  • Eigengewicht: 39 kg
  • Hebehöhe der Lastgabel (oben/unten) bis 3370 mm
  • Masthöhe: 1000 mm
  • Breite: 360 mm
  • Länge: 400 mm
  • Hebehöhe Lastgabel (oben): 3370 mm

Alle ALP-Lifte werden direkt in Deutschland gefertigt und entsprechen den modernsten Sicherheitsrichtlinien. Überzeugt von der erstklassigen Qualität, erhalten Sie 3 Jahre Garantie auf die Produkte.

Höhe: 1,00 m
Arbeitshöhe: 3,37 m
Belastung: 100 kg

Weitere Suchbegriffe: Böcker, Hebelift, Hebelifte, Hublift, Hublifte, Lastenheber, Lasten Heber, Materiallift, Materiallifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.660,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.863,83*
€ 2.217,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.837,20*
€ 2.186,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.751,94*
€ 2.084,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.705,54*
€ 2.029,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.660,48*
€ 1.975,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.