Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böcker Alu-Kippmulde KM 1000|625


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Böcker Alu-Kippmulde KM 1000|625
Böcker Alu-Kippmulde KM 1000|625
Artikel-Nr.:
     7588-BO-51318
Hersteller:
     Böcker
Herst.-Nr.:
     51318
EAN/GTIN:
     4032187219520
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kipp behälter

Böcker Kippmulden eignen sich für alle Arten von Schüttgütern und können bei der Sanierung von Flachdächern oder Wohnungen zum Einsatz kommen.

Die Kippmulden aus Aluminium haben durch ihre leichte Bauweise ein geringes Eigengewicht und sind sehr effizent. Die Mulden sind mit einem speziellen Schwenkmechanismus ausgerüstet, wodurch die Körbe automatisch entleert werden und die Transportmulden so problemlos von einer Person betrieben werden können.

Merkmale der Böcker Alu-Kippmulde KM 1000-625

  • Material Aluminium
  • Tragfähigkeit 1000 kg
  • Fassungsvermögen 625 l
  • Muldenbreite 1000 mm
  • Muldenlänge 1460 mm
  • Muldenhöhe 623 mm
  • Kippfunktion durch Schwenkbügelautomatik

Länge: 1460 mm
Breite: 1000 mm
Inhalt: 625 l

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.865,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.068,05*
€ 2.460,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.038,15*
€ 2.425,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.945,09*
€ 2.314,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.896,12*
€ 2.256,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.865,70*
€ 2.220,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.