Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böcker Alu-Kippmulde KM 500|315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Böcker Alu-Kippmulde KM 500|315
Böcker Alu-Kippmulde KM 500|315
Artikel-Nr.:
     7588-BO-51271
Hersteller:
     Böcker
Herst.-Nr.:
     51271
EAN/GTIN:
     4032187219513
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kipp behälter

Böcker Kippmulden eignen sich für alle Arten von Schüttgütern und können bei der Sanierung von Flachdächern oder Wohnungen zum Einsatz kommen.

Die Kippmulden aus Aluminium haben durch ihre leichte Bauweise ein geringes Eigengewicht und sind sehr effizent. Die Mulden sind mit einem speziellen Schwenkmechanismus ausgerüstet, wodurch die Körbe automatisch entleert werden und die Transportmulden so problemlos von einer Person betrieben werden können.

Merkmale der Böcker Alu-Kippmulde KM 500-315

  • Material Aluminium
  • Tragfähigkeit 500 kg
  • Fassungsvermögen 315 l
  • Muldenbreite 890 mm
  • Muldenlänge 1253 mm
  • Muldenhöhe 523 mm
  • Kippfunktion durch Schwenkbügelautomatik

Länge: 1253 mm
Breite: 890 mm
Inhalt: 315 l

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.584,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.788,71*
€ 2.128,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.762,02*
€ 2.096,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.675,41*
€ 1.993,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.627,52*
€ 1.936,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.584,61*
€ 1.885,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.