Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böcker Möbellift Top-Lift 200 M1 - Komplettpaket 12,20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Böcker Möbellift Top-Lift 200 M1 - Komplettpaket 12,20 m
Böcker Möbellift Top-Lift 200 M1 - Komplettpaket 12,20 m
Böcker Möbellift Top-Lift 200 M1 - Komplettpaket 12,20 m
Böcker Möbellift Top-Lift 200 M1 - Komplettpaket 12,20 m
Böcker Möbellift Top-Lift 200 M1 - Komplettpaket 12,20 m
Böcker Möbellift Top-Lift 200 M1 - Komplettpaket 12,20 m
Böcker Möbellift Top-Lift 200 M1 - Komplettpaket 12,20 m
Artikel-Nr.:
     7588-BO-301050016
Hersteller:
     Böcker
Herst.-Nr.:
     301050016
EAN/GTIN:
     4062992111290

Der Möbellift Top-Lift von Böcker ist ein leichter und wirtschaftlicher Möbellift. Durch das geringe Eigengewicht der Bauteile lässt sich der Möbelaufzug problemlos aufstellen und der geringe Platzbedarf ermöglicht ebenfalls den Transport mittels LKW. Das Komplettpaket beinhaltet neben dem Top-Lift zusätzlich Schienen, eine Rohrstütze sowie eine ausziehbare Möbelpritsche.

Ausstattung Böcker Möbellift Top-Lift 200 M1 - Komplettpaket 12,20 m

  • Nutzlast: 200 kg
  • Fördergeschwindigkeit: 34 m/min
  • Förderhöhe: max. 20, 30 m
  • Seildurchmesser: 6 mm
  • Motorspannung: 230/50 V/Hz
  • Steuerspannung: 24 V
  • Gewicht Antrieb: 54 kW
  • werkzeuglose Montage
  • mit Schienen, Rohrstütze und ausziehbarer Möbelpritsche

Arbeitshöhe: 12,00 m
Belastung: 200 kg
Hubgeschwindigkeit: 34 m/min

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.692,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.054,26*
€ 9.584,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.993,48*
€ 9.512,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.776,94*
€ 9.254,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.692,84*
€ 9.154,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.