Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böcker Baulift Toplift HighSpeed - Komplettpaket 8,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Böcker Baulift Toplift HighSpeed - Komplettpaket 8,00 m
Böcker Baulift Toplift HighSpeed - Komplettpaket 8,00 m
Böcker Baulift Toplift HighSpeed - Komplettpaket 8,00 m
Böcker Baulift Toplift HighSpeed - Komplettpaket 8,00 m
Böcker Baulift Toplift HighSpeed - Komplettpaket 8,00 m
Böcker Baulift Toplift HighSpeed - Komplettpaket 8,00 m
Artikel-Nr.:
     7588-BO-2022700002-B
Hersteller:
     Böcker
Herst.-Nr.:
     2022700002-B
EAN/GTIN:
     4260562040982
Suchbegriffe:
Böcker
Seilaufzug
Seilaufzüge
Schrägaufzug

Böcker Baulift Toplift HighSpeed -Komplettpaket für 8m Förderhöhe für Schutttransportinkl. Grundschiene 2m, zwei Verlängerungen 2m, eine Verlängerung 1m, Kopfstück, Kippschlitten, Kipp- / Schuttkübel und Handtaster

Der Böcker Toplift ist eine leichte und flexible Transportlösung. Durch ein Vielzahl von verschiedensten Lastenaufnahmemitteln und Zubehörteilen bietet der Schrägbauaufzug vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Bau- & Dachgewerbe, sowie bei der Solartechnik.

  • Komplettpaket für 8m Förderhöhe
  • Nutzlast bis zu 230kg (mit Kippschlitten bis 200 kg)
  • Zwei Fördergeschwindigkeiten 20 / 40m/min
  • Seillänge 44m / Seildurchmesser 6mm
  • Motorspannung 230V/50Hz / Steuerspannung 24V
  • Handtaster mit AUF / AB / NOT-AUS am 5m langem steckbarem Steuerkabel
  • Einfache Montage durch geringes Eigengewicht
  • Praktischer Einbau des Aggregats durch einhängen von vorne
  • Schneller Wechsel der Lastaufnahmemittel durch Schnappverschlüsse
  • Sicherer Stand durch großflächige verstellbare Fußplatten am Fußstück
  • Antrieb mit Schlaffseilsicherung
  • Einsetzbar bis zu einer maximalen Förderhöhe von 20,30m
  • Schienensystem besteht aus 1m und 2m langen Einzelschienen mit besonders geringem Eigengewicht bei höchster Stabilität
  • Inklusive Kippschlitten für Kippfunktion
  • Inklusive Kipp- und Schuttkübel mit 80l Inhalt
  • Einsatz mit Knickstück 20° - 45°mit gehärteten Stahlrollen möglich (optional als Zubehör erhältlich)
  • Einsatz alternativ mit Normalschlitten möglich (optional als Zubehör erhältlich)
  • Umfangreiches Zubehörprogramm für praktisch alle Einsätzmöglichkeiten erhältlich

Arbeitshöhe: 8,00 m
Belastung: 200 kg
Hubgeschwindigkeit: 20/40 m/min

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.889,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.254,93*
€ 8.633,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.196,96*
€ 8.564,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.984,99*
€ 8.312,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.900,66*
€ 8.211,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.889,02*
€ 8.197,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.