Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böcker Toplift Standard - Komplettpaket 12,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Böcker Toplift Standard - Komplettpaket 12,00 m
Böcker Toplift Standard - Komplettpaket 12,00 m
Böcker Toplift Standard - Komplettpaket 12,00 m
Böcker Toplift Standard - Komplettpaket 12,00 m
Böcker Toplift Standard - Komplettpaket 12,00 m
Artikel-Nr.:
     7588-BO-2022600040
Hersteller:
     Böcker
Herst.-Nr.:
     2022600040
EAN/GTIN:
     4032187915323
Suchbegriffe:
Böcker
Seilaufzug
Seilaufzüge
Schrägaufzug

Böcker Toplift Standard -Komplettpaket für 12m Förderhöhe inkl. Grundschiene 2m, vier Verlängerungen 2m, eine Verlängerung 1m, Kopfstück, Knickstück stufenlos verstellbar, Normalschlitten, Universalspritsche Standard mit Schutzgitter und Handtaster

Der Böcker Toplift ist eine leichte und flexible Transportlösung. Durch ein Vielzahl von verschiedensten Lastenaufnahmemitteln und Zubehörteilen bietet der Schrägbauaufzug vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Bau- & Dachgewerbe, soiwie bei der Solartechnik.

  • Komplettpaket für 12m Förderhöhe
  • Nutzlast bis zu 250kg
  • Fördergeschwindigkeit 34m/min
  • Seillänge 44m / Seildurchmesser 6mm
  • Motorspannung 230V/50Hz / Steuerspannung 24V
  • Handtaster mit AUF / AB / NOT-AUS am 5m langem steckbarem Steuerkabel
  • Einfache Montage durch geringes Eigengewicht
  • Praktischer Einbau des Aggregats durch einhängen von vorne
  • Schneller Wechsel der Lastaufnahmemittel durch Schnappverschlüsse
  • Sicherer Stand durch großflächige verstellbare Fußplatten am Fußstück
  • Antrieb mit Schlaffseilsicherung
  • Einsetzbar bis zu einer maximalen Förderhöhe von 20,30m
  • Schienensystem besteht aus 1m und 2m langen Einzelschienen mit besonders geringem Eigengewicht bei höchster Stabilität
  • inklusive Knickstück 20° - 45°mit gehärteten Stahlrollen
  • inklusive Normalschlitten
  • inklusive Universalpritsche Standard mit Schutzgitter
  • Einsatz alternativ mit Kippschlitten mit Seilbruchsicherung möglich (optional als Zubehör erhältlich)
  • Umfangreiches Zubehörprogramm für praktisch alle Einsätzmöglichkeiten erhältlich

Arbeitshöhe: 12,00 m
Belastung: 250 kg
Hubgeschwindigkeit: 34 m/min

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.455,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.824,75*
€ 6.931,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.751,18*
€ 6.843,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.562,52*
€ 6.619,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.485,64*
€ 6.527,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.455,75*
€ 6.492,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.