Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böcker Solarlift Toplift Standard - Komplettpaket 12,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Böcker Solarlift Toplift Standard - Komplettpaket 12,00 m
Böcker Solarlift Toplift Standard - Komplettpaket 12,00 m
Böcker Solarlift Toplift Standard - Komplettpaket 12,00 m
Böcker Solarlift Toplift Standard - Komplettpaket 12,00 m
Böcker Solarlift Toplift Standard - Komplettpaket 12,00 m
Böcker Solarlift Toplift Standard - Komplettpaket 12,00 m
Artikel-Nr.:
     7588-BO-2022600040-S
Hersteller:
     Böcker
Herst.-Nr.:
     2022600040-S
EAN/GTIN:
     4260562040944
Suchbegriffe:
Böcker
Seilaufzug
Seilaufzüge
Schrägaufzug

Böcker Solarlift Toplift Standard -Komplettpaket für 12m Förderhöhe für Solarbauer inkl. Grundschiene 2m, vier Verlängerungen 2m, eine Verlängerung 1m, Kopfstück, Knickstück stufenlos verstellbar, Normalschlitten, Solar-Pritsche Standard und Handtaster

Der Böcker Toplift ist eine leichte und flexible Transportlösung. Durch ein Vielzahl von verschiedensten Lastenaufnahmemitteln und Zubehörteilen bietet der Schrägbauaufzug vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Bau- & Dachgewerbe, sowie bei der Solartechnik.

  • Komplettpaket für 12m Förderhöhe
  • Nutzlast bis zu 250kg
  • Fördergeschwindigkeit 34m/min
  • Seillänge 44m / Seildurchmesser 6mm
  • Motorspannung 230V/50Hz / Steuerspannung 24V
  • Handtaster mit AUF / AB / NOT-AUS am 5m langem steckbarem Steuerkabel
  • Einfache Montage durch geringes Eigengewicht
  • Praktischer Einbau des Aggregats durch einhängen von vorne
  • Schneller Wechsel der Lastaufnahmemittel durch Schnappverschlüsse
  • Sicherer Stand durch großflächige verstellbare Fußplatten am Fußstück
  • Antrieb mit Schlaffseilsicherung
  • Einsetzbar bis zu einer maximalen Förderhöhe von 20,30m
  • Schienensystem besteht aus 1m und 2m langen Einzelschienen mit besonders geringem Eigengewicht bei höchster Stabilität
  • Inklusive Knickstück 20° - 45°mit gehärteten Stahlrollen
  • Inklusive Normalschlitten
  • Inklusive Solarpritsche Standard mit Befestigungsarm
  • Einsatz alternativ mit Kippschlitten mit Seilbruchsicherung möglich (optional als Zubehör erhältlich)
  • Umfangreiches Zubehörprogramm für praktisch alle Einsätzmöglichkeiten erhältlich

Arbeitshöhe: 12,00 m
Belastung: 250 kg
Hubgeschwindigkeit: 34 m/min

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.554,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.900,93*
€ 7.022,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.848,51*
€ 6.959,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.649,49*
€ 6.722,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.566,83*
€ 6.624,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.554,69*
€ 6.610,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.