Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böcker Bauwinde Boy mit Fernbedienung 1,50 m und Gerüstbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Böcker Bauwinde Boy mit Fernbedienung 1,50 m und Gerüstbefestigung
Böcker Bauwinde Boy mit Fernbedienung 1,50 m und Gerüstbefestigung
Böcker Bauwinde Boy mit Fernbedienung 1,50 m und Gerüstbefestigung
Böcker Bauwinde Boy mit Fernbedienung 1,50 m und Gerüstbefestigung
Böcker Bauwinde Boy mit Fernbedienung 1,50 m und Gerüstbefestigung
Artikel-Nr.:
     7588-BO-2016700000-2
Hersteller:
     Böcker
Herst.-Nr.:
     2016700000-2
EAN/GTIN:
     4260562040920
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde

Böcker Bauwinde Boykomplett mit Fernbedienungskabel 1,50m lang und Gerüstbefestigung - inklusive 31m Spezial-Zugseil, Seilgewicht, Lasthaken und Schwenkarm

Die elektrische Seilwinde Boy von Böcker eignet sich ideal zum Heben von Lasten aller Art, wie z.B. Steine, Beton, Estrich, Mörtel, Fliesen, Heizkörper und vielem mehr. Die Bedienung der Bauwinde erfolgt mittels optional erhältlicher Fernbedienung vom Gerät oder vom Boden aus.

  • Tragfähigkeit 200kg
  • Fördergeschwindigkeit 19m/min
  • Seillänge/Hubhöhe 31m / Seildurchmesser 5mm
  • Getriebebremsmotor - Motorspannung 230V/50Hz / Motorleistung 0,75kW
  • Eigengewicht 45kg
  • Mit Endausschaltung und CEE-Wandstecker für Zuleitung
  • Inklusive Schwenkarm
  • Inklusive Gerüstbefestigung für Stahlrohrgerüst Ø 48mm für Schwenkarmaufnahme
  • Inklusive Fernbedienungskabel 1,50m lang mit Stecker
  • Obengeführte Bauwinde / Montageort z.B. Gerüstgeschoss
  • Alternativ mit Fernbedienungskabel 30m lang vom Boden aus (optional als Zubehör erhältlich)
  • Umfangreiches Zubehörprogramm für praktisch alle Einsatzmöglichkeiten erhältlich

Arbeitshöhe: 30,00 m
Belastung: 200 kg
Hubgeschwindigkeit: 19 m/min

Weitere Suchbegriffe: Motorwinde, Zugwinde, elektro-seilwinde, Böcker, Bauwinde, Bauwinden, Gerüstwinde, Gerüstwinden, Gerüstbauaufzug, Gerüstbauaufzüge, Materialaufzug, Materialaufzüge, Minilift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.011,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.165,26*
€ 2.576,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.137,98*
€ 2.544,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.056,17*
€ 2.446,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.028,90*
€ 2.414,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.011,27*
€ 2.393,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.