Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böcker Bauwinde 150 HighSpeed 40 mit Schwenkarm und Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Böcker Bauwinde 150 HighSpeed 40 mit Schwenkarm und Halterung
Böcker Bauwinde 150 HighSpeed 40 mit Schwenkarm und Halterung
Böcker Bauwinde 150 HighSpeed 40 mit Schwenkarm und Halterung
Böcker Bauwinde 150 HighSpeed 40 mit Schwenkarm und Halterung
Böcker Bauwinde 150 HighSpeed 40 mit Schwenkarm und Halterung
Artikel-Nr.:
     7588-BO-201030135-2
Hersteller:
     Böcker
Herst.-Nr.:
     201030135-2
EAN/GTIN:
     4260562042870
Suchbegriffe:
Böcker
Bauwinde
Bauwinden
Gerüstwinde

Seilwinde mit 84 m Zugseil, Lasthaken, Seilgewicht, Handtastersteuerung, Gerüstschwenkarm zum Umlenken des Zugseil und Windenhalterung zur Befestigung am Boden - Komplett-Set zum Aktionspreis

Der elektrische Minlift 150 HighSpeed 40 mit zwei Geschwindikeiten von Böcker eignet sich besonders für den Gerüstbau bzw. den vertikalen Transport von Gerüstmaterial, sowie Lasten aller Art wie z.B. Bauschutt oder Baumaterial . Die Bedienung erfolgt bequem vom Boden aus über einen steckbaren und besonders robusten Drucktaster.

  • Tragfähigkeit 150 kg
  • Fördergeschwindigkeit 20 oder 40 m/min
  • Seillänge 84 m für 40 m Förderhöhe / Seildurchmesser 6 mm
  • Motorspannung 230 V / 50 Hz / Motorleistung 1,1 kW
  • Eigengewicht 54 kg
  • Mit Schlaffseilsicherung und Überlastschutz
  • Lasthaken abnehmbar mit Seilgewicht
  • Einsatz mit steckbarer Handtastersteuerung (AUF/AB/NOT-AUS) zur Bediendung vom Boden aus
  • Unten geführte Bauwinde mit Gerüstschwenkarm und Windenhalterung zur Befestigung am Boden
  • Montageort z.B. am Gerüstfuß mittels mitgelieferter Halterung
  • Umfangreiches Zubehörprogramm für praktisch alle Einsatzmöglichkeiten erhältlich

Arbeitshöhe: 40,00 m
Belastung: 150 kg
Hubgeschwindigkeit: 20/40 m/min

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.496,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.809,93*
€ 5.723,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.765,37*
€ 5.670,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.589,33*
€ 5.461,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.510,32*
€ 5.367,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.496,78*
€ 5.351,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.