Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastenlift Böcker ALP-Lift LMJ 390


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastenlift Böcker ALP-Lift LMJ 390
Lastenlift Böcker ALP-Lift LMJ 390
Lastenlift Böcker ALP-Lift LMJ 390
Lastenlift Böcker ALP-Lift LMJ 390
Artikel-Nr.:
     7588-BO-102000079
Hersteller:
     Böcker
Herst.-Nr.:
     102000079
EAN/GTIN:
     4032187551484
Suchbegriffe:
Montagelift
montagelift

Der ALP-Lastenlift LMJ ist eine besonders kompakte Variante der Böcker Montagelifte. Aufgrund der geringen Maße kann der Lift problemlos durch enge Treppenhäuser oder kleine Räume bewegt werden. Zudem weist der Lastenlift ein sehr geringes Eigengewicht von nur 55 kg auf und kann daher auch durch eine einzelne Person mühelos transportiert werden. Trotz des geringen Gewichts hält der Montagelift Lasten von bis zu 120 kg zuverlässig stand. Der Lift überzeugt mit einer hochwertigen Verarbeitung und entspricht daher höchsten Qualitätsstandards. Der kompakte Ausleger benötigt gerade mal einen Wandabstand von nur 15 cm und eignet sich daher besonders gut für die Montage von Markisen, Klimaanlagen oder Lüftungen.

Merkmale des ALP-Lastenlift LMJ 390

  • Tragfähigkeit bis 120 kg
  • Eigengewicht: 55 kg
  • Masthöhe: 1650 mm
  • Transportbreite: 688 mm
  • Transportlänge: 625 mm
  • Hebehöhe Lastgabel (oben): 3890 mm
  • Hebehöhe Lastgabel (unten): 3560 mm

Alle ALP-Lifte werden direkt in Deutschland gefertigt und entsprechen den modernsten Sicherheitsrichtlinien. Überzeugt von der erstklassigen Qualität, erhalten Sie 3 Jahre Garantie auf die Produkte.

Höhe: 1,63 m
Arbeitshöhe: 3,89 m
Belastung: 120 kg

Weitere Suchbegriffe: Böcker, Hebelift, Hebelifte, Hublift, Hublifte, Lastenheber, Lasten Heber, Materiallift, Materiallifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.768,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.011,70*
€ 3.583,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.981,79*
€ 3.548,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.856,86*
€ 3.399,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.796,69*
€ 3.328,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.768,40*
€ 3.294,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.