Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Restgitter-Palette RGP-1 - RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Restgitter-Palette RGP-1 - RAL 6011
Bauer Restgitter-Palette RGP-1 - RAL 6011
Artikel-Nr.:
     7588-BA-4512-01-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4512-01-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462029132
Suchbegriffe:
Gabelstapler Restgitter-Palette
Gabelstapler Sammelplattform
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette

Mit der Bauer Restgitter-Palette RGP lassen sich Restgitter, Spanplatten und Blechtafeln sammeln und abkippen. Die stabile Plattform ist mit Einfahrtaschen ausgestattet, die eine einfache Aufnahme mittels Stapler ermöglichen. Per Seilzug ist das Kippen der Plattform in jeder Höhe bequem vom Sitz des Staplers aus möglich. Eine zusätzliche Sicherung verhindert, dass die Palette unbeabsichtigt abrutschen oder abkippen kann. Dank ihrer großzügigen Abmessungen und der hohen Tragkraft ist die Restgitter-Palette ideal für den Umgang mit Sperrgut geeignet.

Bauer Restgitter-Palette RGP-1 - RAL 6011

  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Farbe RAL 6011 resedagrün
  • Maße 1540 x 2500 x 375 mm
  • Tragfähigkeit 2000 kg
  • Plattform mit Einfahrtaschen
  • Per Seilzug ist das Kippen aus jeder Höhe vom Staplersitz aus möglich
  • Inklusive Sicherung gegen ein versehentliches Abrutschen

Breite: 2500 mm
Tiefe: 1540 mm
Höhe: 375 mm

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.208,20*
€ 2.316,26*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.205,47*
€ 2.316,28*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.215,41*
€ 2.323,68*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.210,62*
€ 2.325,84*
52 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.359,25*
€ 2.471,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.323,68*
€ 2.765,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.304,16*
€ 2.741,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.245,24*
€ 2.671,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.215,41*
€ 2.636,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.