Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Fasszange LGZ-60 - RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Fasszange LGZ-60 - RAL 2000
Bauer Fasszange LGZ-60 - RAL 2000
Artikel-Nr.:
     7588-BA-4463-11-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4463-11-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462071940
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange

Mit der Bauer Fasszange LGZ-60 werden 60-l-Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer sowie Kunststoff-Deckelfässer in stehender Position aufgenommen und transportiert. Die stabile Konstruktion lässt sich mittels Kran oder Flaschenzug aufnehmen. Zu diesem Zweck ist der Fassgreifer mit einer Kranöse ausgestattet. Die Zangen werden für die Aufnahme unter den Fassrändern angesetzt. Beim Anheben ziehen sie sich dann zusammen und klemmen den Behälter fest. So wird ein Abrutschen oder Fallen des Fasses verhindert und Arbeitsunfälle vermieden. Beim Absetzen lösen sich die Greifer automatisch und so gestaltet sich der Einsatz der Fasszange als besonders einfach und unkompliziert. 

Bauer Fasszange LGZ-200 - RAL 2000

  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Farbe RAL 2000 gelborange
  • Maße 555 x 150 x 325 mm
  • Tragfähigkeit 150 kg
  • Aufnahme Fassdurchmesser 330 - 450 mm
  • Ausführung für 60-l-Fässer
  • Für die Aufnahme mittels Kran

Breite: 150 mm
Tiefe: 555 mm
Belastung: 150 kg

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,12*
€ 250,39*
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,50*
€ 250,74*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,71*
€ 254,07*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,23*
€ 256,92*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,16*
€ 273,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,39*
€ 297,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,80*
€ 294,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,08*
€ 279,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,75*
€ 268,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,12*
€ 253,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.